CHF 18.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | NPTF |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 57.1 mm |
B | 29.2 mm |
D | 3/8" |
H | 25.4 mm |