GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FJX90L

  • ERIKS:11373955
  • Hersteller:710347265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
84.5 mm
B
56.6 mm
D
3/8"
E
64 mm
H
24 mm