CHF 9.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FJX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
A | 56.3 mm |
B | 27.5 mm |
D | 3/8" |
H1 | 24 mm |
H2 | 18 mm |