GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FFORX90S

  • ERIKS:11373979
  • Hersteller:710424295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
73 mm
B
45.1 mm
D
3/8"
E
29 mm
H
24 mm