GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FFORX90L

  • ERIKS:11373997
  • Hersteller:710424315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90L
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
13/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Lang
A
69 mm
B
41.1 mm
D
3/8"
E
64 mm
H
24 mm