GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G8FBFFX

  • ERIKS:11285586
  • Hersteller:7100196385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBFFX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
44 mm
B
16.1 mm
D
3/8"
H
27 mm