CHF 46.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | BSPBJ |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Banjo BSP |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 62.7 mm |
B | 34.8 mm |
D | 3/8" |
F | 82.2 mm |
X | 21.2 mm |