GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6PL

  • ERIKS:11374121
  • Hersteller:7100014605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
PL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Press-Lok
Winkel (Grad)
0 °
A
67 mm
B
39.1 mm
D
3/8"