GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6MQLH45

  • ERIKS:12345368
  • Hersteller:720933015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MQLH45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Quick-Lok High
Anschlussarmatur
Quick-Lok High
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard
A
81.6 mm
B
53.7 mm
D
3/8"
E1
27.7 mm
E2
8.3 mm