GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6MIX45

  • ERIKS:11285580
  • Hersteller:7100016325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MIX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
5/8"
Winkel (Grad)
45 °
Bogenausführung
Standard