CHF 23.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MIX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Aussengewinde, schwenkbar |
Anschlussarmatur | SAE 24° kegel rückwärts |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 69.9 mm |
B | 42 mm |
D | 3/8" |
H | 15.9 mm |