GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6MFFORBKHDLN

  • ERIKS:14607221
  • Hersteller:7104017075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFFORBKHD
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
78.1 mm
B
50.2 mm
H
27 mm
H1
27 mm