GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6MBX45BL

  • ERIKS:11374108
  • Hersteller:7100012475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBX45BL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Kompakt
A
79 mm
B
51 mm
D
3/8"
E
27.8 mm
H1
22.2 mm
H2
19.1 mm