CHF 42.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FSX45 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | SAE 45° |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
Bogenausführung | Standard |
A | 69.5 mm |
B | 41.6 mm |
D | 3/8" |
E | 9.9 mm |
H | 19.1 mm |