GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FSX

  • ERIKS:11285571
  • Hersteller:710011915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FSX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
SAE 45°
Größe Anschlussarmatur
5/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
52 mm
B
24.1 mm
D
3/8"
H1
19.1 mm
H2
15.9 mm