GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FQLH

  • ERIKS:14607268
  • Hersteller:720932535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FQLH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Quick-Lok High
Anschlussarmatur
Quick-Lok High
Winkel (Grad)
0 °
A
69.7 mm
B
41.8 mm
D
3/8"
H1
22 mm
H2
22 mm