GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX45S

  • ERIKS:11285568
  • Hersteller:710346235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX45
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
77.5 mm
B
49.6 mm
D
3/8"
E
11 mm
H
19 mm