GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FJX

  • ERIKS:1064234
  • Hersteller:7103108145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
53 mm
B
24.2 mm
D
3/8"
H1
19 mm
H2
18 mm