GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FFORX90M

  • ERIKS:11285566
  • Hersteller:710424255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
11/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
63.6 mm
B
35.7 mm
D
3/8"
E
38 mm
H
22 mm