Eriks
GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G6FBSPORX

  • ERIKS:1033236
  • Hersteller:710019629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
44.1 mm
B
16.2 mm
D
3/8"
H
22 mm