GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G5MIX90

  • ERIKS:11374017
  • Hersteller:7100016405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MIX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
63.5 mm
B
35.6 mm
D
3/8"
E
35.1 mm
H
12.7 mm