CHF 25.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MIX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Aussengewinde, schwenkbar |
Anschlussarmatur | SAE 24° kegel rückwärts |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 64.9 mm |
B | 37 mm |
D | 3/8" |
H | 12.7 mm |