GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G5MFA

  • ERIKS:11374021
  • Hersteller:7100016475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFA
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
A
55 mm
B
27.1 mm
D
3/8"
H1
15.9 mm
H2
15.9 mm