GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4MPX90

  • ERIKS:11374078
  • Hersteller:7100010395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Standard
A
49.6 mm
B
21.7 mm
D
3/8"
E
42.1 mm
H
17.5 mm