GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4MPX

  • ERIKS:11285560
  • Hersteller:7100010285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
72.8 mm
B
44.9 mm
D
3/8"
H
22.2 mm