GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4MIX90

  • ERIKS:11374016
  • Hersteller:7100016395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MIX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
7/16"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard
A
62 mm
B
34.1 mm
D
3/8"
E
35.1 mm
H
11.1 mm