GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G4FP

  • ERIKS:11374087
  • Hersteller:7100010515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
51 mm
B
23.1 mm
D
3/8"
H
17.5 mm