GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G18DBJ

  • ERIKS:11285556
  • Hersteller:7100128535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
DBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M18x1,5
Winkel (Grad)
0 °
A
62.3 mm
B
34.4 mm
D
3/8"
F
78.3 mm
X
18.2 mm