GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G16DBJ

  • ERIKS:11285554
  • Hersteller:7100128525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
DBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M16x1,5
Winkel (Grad)
0 °
A
60.3 mm
B
32.4 mm
D
3/8"
F
74 mm
X
16.2 mm