CHF 16.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FDLX/FDHX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 15L - M22x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
A | 46.5 mm |
B | 18.6 mm |
D | 3/8" |
H | 22 mm |
CHF 13.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026