GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G14FDHX

  • ERIKS:11285546
  • Hersteller:7100196275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FDLX/FDHX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
14S - M22x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
47.5 mm
B
19.6 mm
D
3/8"
H
27 mm