GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G13FFGX90

  • ERIKS:11285540
  • Hersteller:7100129175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFGX90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M20x1,5
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Standard
A
64.1 mm
B
36.2 mm
D
3/8"
E
46.7 mm
H
24 mm