GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G12MB

  • ERIKS:11374099
  • Hersteller:7100012265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
61.5 mm
B
33.6 mm
D
3/8"
H
31.8 mm