GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G12FDLX

  • ERIKS:11285532
  • Hersteller:7100196265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FDLX/FDHX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
47 mm
B
19.1 mm
D
3/8"
H
19 mm