CHF 33.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | DBJ |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Ringstück metrisch |
Größe Anschlussarmatur | M12x1,5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 56 mm |
B | 28.1 mm |
D | 3/8" |
F | 66 mm |
X | 12.1 mm |