CHF 15.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | PWSP |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Stecko |
Anschlussarmatur | Kärcher Stecko |
Größe Anschlussarmatur | 11 |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 67.5 mm |
B | 39.6 mm |
D | 3/8" |
I | 0.43 mm |