GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G10PWSP

  • ERIKS:1060618
  • Hersteller:7100194355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
PWSP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Stecko
Anschlussarmatur
Kärcher Stecko
Größe Anschlussarmatur
10
Winkel (Grad)
0 °
A
64.5 mm
B
36.6 mm
D
3/8"
I
0.39 mm