CHF 20.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | MB |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Außengewinde |
Anschlussarmatur | UN/UNF O-Ring Boss |
Größe Anschlussarmatur | 7/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 56.5 mm |
B | 28.6 mm |
D | 3/8" |
H | 25.4 mm |