GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 6G10FJX90M

  • ERIKS:12352644
  • Hersteller:710347235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
82.5 mm
B
54.6 mm
D
3/8"
E
47 mm
H
27 mm