GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G8MSP

  • ERIKS:11285516
  • Hersteller:7100193385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MSP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
8
Winkel (Grad)
0 °
A
64.5 mm
B
36.5 mm
D
5/16"
I
8 mm