GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G8FBFFX

  • ERIKS:11285509
  • Hersteller:7100193705
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBFFX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
45.5 mm
B
17.5 mm
D
5/16"
H
27 mm