GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6MP

  • ERIKS:11285508
  • Hersteller:7100110065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
59 mm
B
31 mm
D
5/16"
H
17.5 mm