GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX90M

  • ERIKS:11285505
  • Hersteller:710347175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
76 mm
B
48 mm
D
5/16"
E
38 mm
H
19 mm