GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G6FJX

  • ERIKS:11285503
  • Hersteller:710309105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
9/16"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
55.1 mm
B
28.6 mm
D
5/16"
H1
19 mm
H2
17 mm