CHF 10.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FBSPORX |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø | 5/16" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | BSP 60° Konus mit O-ring |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Mutter | Mutter, hinterlegt |
A | 46 mm |
B | 18 mm |
D | 5/16" |
H | 22 mm |