GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G5FJX90M

  • ERIKS:11285497
  • Hersteller:710341015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
64.9 mm
B
36.6 mm
D
5/16"
E
32 mm
H
17 mm