GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G4MP

  • ERIKS:11285494
  • Hersteller:7100100065
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
58 mm
B
30 mm
D
5/16"
H
15.9 mm