GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G4FBSPORX

  • ERIKS:14607189
  • Hersteller:7100126775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBSPORX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus mit O-ring
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
49 mm
B
21 mm
D
5/16"
H
19 mm