GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G16DBJ

  • ERIKS:11285490
  • Hersteller:7100191255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
DBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M16x1,5
Winkel (Grad)
0 °
A
60.2 mm
B
32.2 mm
D
5/16"
F
74.2 mm
X
16.1 mm