GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 5G15FPWXL

  • ERIKS:1060605
  • Hersteller:7100128375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FPWXL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN08
Schlauch Innen-Ø
5/16" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Kärcher M22
Größe Anschlussarmatur
M22x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
59 mm
B
31 mm
D
5/16"
I
13.9 mm